{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 3,5 mm - 6,5 mm | |
Odčítanie | 0,001 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0 004 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Počet meracích skrutiek | 4 | |
⌀ nastavovacieho krúžku | 4 / 5,5 mm | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky |
428803 3,5-6,5
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
7630041108323
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
00813409
Kopírovať |