{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 20 mm - 40 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0 004 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Počet meracích skrutiek | 4 | |
⌀ nastavovacieho krúžku | 25 / 35 mm | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 428803 20-40 | |
EAN/GTIN | 7630041108118 | |
Číslo výrobcu | 00811500 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vnútorná sada mikrometrov IMICRO, Rozsah merania: 20-40mm
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
2 887,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
1292,65 €
923,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet meracích skrutiek | 4 | 4 |
⌀ nastavovacieho krúžku | 25 / 35 mm | 25 / 40 mm |
Rozsah merania | 20 mm - 40 mm | 20 mm - 50 mm |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Výrobná norma |
Meracia technika | analógová | analógová |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer | 3-bodový dutinomer |