{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 863 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081560 CR2032 | |
Rozsah merania | 35 mm - 50 mm | |
Čítanie | 0,001 mm | |
Údaj je možné prepnúť | mm/palce | |
Limit chyby | 0,004 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Rozmer a | 0,5 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 80 mm | |
Hĺbka merania s nadstavcom | 230 mm | |
Technológia merania | digitálna | |
Balenie | stabilný box | |
Typ výrobku | 3-bodový vnútorný merací prístroj |
Číslo položky | 428760 35-50 |