Digitálny interný rýchlomerací prístroj XTL 10-12,5

Č. pol.: 428760 10-12,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 43,40 € PU (ks)
  • 21,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 863
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 863
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
    Rozsah merania 10 mm - 12,5 mm
    Odčítanie 0,001 mm
    Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
    Najväčšia prípustná chyba 0,004 mm
    Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 1
    Rozmer A 1,9 mm
    Štandardná hĺbka merania 58 mm
    Hĺbka merania s predĺžením 134 mm
    Meracia technika digitálna
    Balenie stabilný box
    Druh produktu 3-bodový vnútorný merací prístroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 428760 10-12,5
    EAN/GTIN 2050001706423

    Popis

    Prevedenie:

    3-bodové interné rýchle meracie zariadenia na meranie slepých otvorov od veľkosti 12,5 − 16. Pevné meracie čeľuste z karbidu, od veľkosti 12,5 − 16 s nadstavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Vynikajúce na meranie vertikálnych otvorov.

    Funkce:

    • Prepínanie mm/palec.
    • Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.
    • Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.

    Rozsah dodávky:

    Meracia páka, meracia hlava so skúšobným protokolom UKAS, vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

    Zvláštní příslušenství:

    Dátový kábel č. 498950 (od veľ. 20), č. 498951 (do veľ. 20), nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428510.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka