Digitálny dutinomer XT na rýchle meranie Holematic s Bluetooth 12,5-16

Č. pol.: 428702 12,5-16

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 45,10 € PU (ks)
  • 22,70 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 863
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Rádiová aplikácia: HID (Human Interface Device); Softvér výrobcu; Mobilná aplikácia HCT

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HCT
Norma DIN 863
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Rozsah merania 12,5 mm - 16 mm
Odčítanie 0,001 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,004 mm
Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Rozmer A 0,5 mm
Rádiová aplikácia HID (Human Interface Device); Softvér výrobcu; Mobilná aplikácia HCT
Štandardná hĺbka merania 62 mm
Hĺbka merania s predĺžením 162 mm
Meracia technika digitálna
Balenie stabilný box
Druh produktu 3-bodový vnútorný merací prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428702 12,5-16
EAN/GTIN 5051102207823

Popis

Prevedenie:

3-Bodové vnútorné rýchlomerné zariadenie na meranie slepých otvorov od veľ. 12.5 − 16. Pevné meracie čeľuste vyrobené z TK, od veľ. 12,5− 16 s TK vložkami. Odčítanie pomocou veľkého digitálneho displeja s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Kompatibilný s voliteľnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS.

Výhoda:

Veľmi rýchle a opakovateľné meranie s pištoľovou rukoväťou a konštantnou meracou silou.

Funkce:

  • Prepínanie mm/palec.
  • Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.
  • Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.
IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Meracia pištoľ, meracia hlava s protokolom UKAS, vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498948. Dongle USB č. 498952. Nastavovacie krúžky č. 484030. Predĺženia č. 428510.

Náhradní díl:

Náhradné meracie hlavy č.428605, meracie čeľuste č.428745, pružina spätného chodu č.428746.