Digitálny dutinomer XT v súprave 10-20

Č. pol.: 428652 10-20

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 111,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 863
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Rádiová aplikácia: HID (Human Interface Device); Softvér výrobcu; Mobilná aplikácia HCT

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria HCT
    Norma DIN 863
    Rozsah merania 10 mm - 20 mm
    Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
    Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth
    Stupeň ochrany krytom IP IP 67
    Rádiová aplikácia HID (Human Interface Device); Softvér výrobcu; Mobilná aplikácia HCT
    Meracia technika digitálna
    Počet meracích hláv 3
    Počet nastavovacích krúžkov 2
    ⌀ nastavovacieho krúžku 12,5 / 20 mm
    Balenie stabilný box
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 1
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
    Druh produktu 3-bodový dutinomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 428652 10-20
    EAN/GTIN 5051102209681

    Popis

    Prevedenie:

    3-Bodový dutinomer na meranie slepých otvorov od veľ. 12.5 − 16. Pevné meracie čeľuste vyrobené z TK, od veľ. 12,5 s TK vložkami. Odčítanie pomocou veľkého digitálneho displeja s vysokým kontrastom. Meracie vreteno je úplne tvrdené a brúsené. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Kompatibilný s voliteľnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS.

    Funkce:

    • Prepínanie mm/palec.
    • Nastavenie 4 prednastavených hodnôt.
    • Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.
    IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

    Rozsah dodávky:

    Digitálne vnútorné mikrometre č. 428602 a kontrolné krúžky so skúšobným protokolom UKAS.

    Zvláštní příslušenství:

    Dátový kábel č. 498948.
    Dongle USB č. 498952.
    Nastavovacie krúžky č. 484030.
    Predĺženia č. 428510.

    Náhradní díl:

    Náhradné meracie hlavy č.428605, meracie čeľuste č.428745, pružina spätného chodu č.428746.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka