{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HCT | |
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 12,5 mm - 16 mm | |
Odčítanie voliteľné | 0,01 / 0,001 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm | |
Rozmer A | 0,5 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 62 mm | |
Hĺbka merania s predĺžením | 162 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Rádiová aplikácia | HID (Human Interface Device); Softvér výrobcu; Mobilná aplikácia HCT | |
Meracia technika | digitálna | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 428602 12,5-16 | |
EAN/GTIN | 5051102209964 |