Súprava dutinomerov XT, Rozsah merania: 6-10mm

Č. pol.: 428550 6-10
Individual prices for business customers after login.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 69,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 863
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 6 mm - 10 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
Meracia technika analógová
Počet meracích skrutiek 2
Počet nastavovacích krúžkov 1
⌀ nastavovacieho krúžku 8 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428550 6-10
EAN/GTIN 5051102212100

Popis

Prevedenie:

3-bodové XT-dutinomery. Meracie vreteno kalené a brúsené. Merací bubienok s čiernou stupnicou, všetky odčítacie časti matne chrómované. Račňa pre rovnomernú meraciu silu. Všetky zariadenia vybavené sériovým číslom a skúšobným protokolom.
Verzia „mikro“ s rozlíšením zlepšeným o 2 µm.

Použitie:

Slepé otvory a priechodné otvory, strediace obruby.

Rozsah dodávky:

Vnútorné mikrometre č. 428500, nastavovacie krúžky so skúšobným protokolom UKAS.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženie č. 428510.

Náhradní díl:

Meracie hlavy č. 428605.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Súprava dutinomerov XT, Rozsah merania: 6-10mm

Súprava dutinomerov XT, Rozsah merania: 6-10mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
785,84 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
907,43 €
648,00 €
Počet meracích skrutiek 2 3
⌀ nastavovacieho krúžku 8 mm 8 / 10 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm 1/50 mm
Norma DIN 863 Výrobná norma
Balenie stabilný box stabilný box
Meracia technika analógová analógová
Druh produktu 3-bodový dutinomer 3-bodový dutinomer

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka