Súprava dutinomerov XT 3-6

Č. pol.: 428550 3-6

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 194,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 863
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
Meracia technika analógová
Počet meracích skrutiek 3
Počet nastavovacích krúžkov 2
⌀ nastavovacieho krúžku 4 /5 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428550 3-6
EAN/GTIN 5051102212087

Popis

Prevedenie:

3-bodové XT-dutinomery. Meracie vreteno kalené a brúsené. Merací bubienok s čiernou stupnicou, všetky odčítacie časti matne chrómované. Račňa pre rovnomernú meraciu silu. Všetky zariadenia vybavené sériovým číslom a skúšobným protokolom.
Verzia „mikro“ s rozlíšením zlepšeným o 2 µm.

Použitie:

Slepé otvory a priechodné otvory, strediace obruby.

Rozsah dodávky:

Vnútorné mikrometre č. 428500, nastavovacie krúžky so skúšobným protokolom UKAS.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženie č. 428510.

Náhradní díl:

Meracie hlavy č. 428605.

Pozor:

Verzia „mikro“ s rozlíšením zlepšeným o 2 µm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka