{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 40 mm - 50 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 4 µm | |
⌀ vretena | 7 mm | |
⌀ meracieho bubna | 12,5 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Druh produktu | 2-bodový dutinomer |
Číslo položky | 427800 40-50 | |
EAN/GTIN | 2050001053626 | |
Číslo výrobcu | 4163001 |