Vnútorný mikrometer 30-40

Č. pol.: 427800 30-40

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 29,50 € PU (ks)
  • 38,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 863
  • Členenie meracieho bubna: 1/50

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 863
    Rozsah merania 30 mm - 40 mm
    Odčítanie 0,01 mm
    Členenie meracieho bubna 1/50 mm
    Najväčšia prípustná chyba 4 µm
    ⌀ vretena 7 mm
    ⌀ meracieho bubna 12,5 mm
    Meracia technika analógová
    Druh produktu 2-bodový dutinomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 427800 30-40
    EAN/GTIN 2050001038067
    Číslo výrobcu 4163000

    Popis

    Prevedenie:

    Ľahká, neohybná, rúrová konštrukcia. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Meracie plochy tvrdené a sféricky lapované. Ovládacie a odčítacie časti matne chrómované. Od meracieho rozsahu 100 − 125 mm s tepelnou izoláciou a aretačným zariadením.

    Rozsah dodávky:

    Mikrometer v puzdre.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka