{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Merací rozsah | 25 mm | |
Rovinná súbežnosť meracích plôch | 1 µm | |
Meracia sila | 1 N | |
⌀ meracích plôch | 6 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Druh produktu | Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom | |
Hmotnosť | 9 kg |
Číslo položky | 424920 SM60 | |
EAN/GTIN | 4059192064624 |