Digitálny číselník Odčítanie 0,0005 mm, Rozsah merania: 25mm

Č. pol.: 434314 25

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 73,80 € PU (ks)
  • 24,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 42
  • Poistka nameranej hodnoty: Systém MAHR Reference Lock

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 25 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,0005 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,00002 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) 0,004 mm
Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
Stupeň ochrany krytom IP IP 42
Meracia sila 0,65−1,15 N
⌀ upínacej stopky h6 8 mm
Poistka nameranej hodnoty Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika digitálna
⌀ puzdra 58 mm
Hrúbka krytu 35 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2450
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434314 25
EAN/GTIN 4059192014506
Číslo výrobcu 4337621

Popis

Prevedenie:

Digitálny odchýlkomer s veľmi veľkým číselníkom (11 mm) a integrovaným ukazovateľom tolerancie (s/bez ukazovateľom/a nameraných hodnôt). Merací systém REFERENCE uloží a zachová nastavenú nulovú polohu aj po opätovnom zapnutí. Funkcia Lock zabraňuje chybám merania náhodným stlačením ovládacích tlačidiel.
Absolútna funkcia:
Nulová poloha možná v každej pozícii, bez straty referenčného vzťahu.
Faktor je možné nastaviť pomocou displeja.
Jednotlivé funkcie je možné zablokovať priamo na odchýlkomeri. Nastavenia a uložené hodnoty (faktor, prednastavenie, tolerancie) sa zachovajú aj pri výmene batérie.

Funkce:

IP42: Obsahuje ochranu proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR 2450.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498940.