{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 100 mm - 125 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 6 µm | |
Členenie meracieho bubna | 1/100 mm | |
⌀ vretena | 8 mm | |
⌀ meracieho bubna | 24 mm | |
Pocitová račňa | Áno | |
Aretácia | pomocou zvieracieho mechanizmu | |
Prevedenie vretena | kalená, brúsená | |
Merací tanierik | Áno | |
Meracia technika | analógová | |
Prevedenie Odčítacie diely | gravírovaná, cierna | |
Prevedenie Obslužné diely | Izolacná ochrana rúk | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 422992 100-125 | |
EAN/GTIN | 4250099616545 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strmeňový mikrometer s tanierovými meracími plochami ⌀ 30mm 100-125
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
749,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
396,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,01 | 0,01 |
Členenie meracieho bubna | 1/100 | 1/50 |
Norma | Výrobná norma | DIN 863 |
⌀ vretena | 8 | 8 |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Meracia technika | analógová | analógová |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer | Strmeňový mikrometer |