{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | QuickMike | |
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 75 mm - 105 mm | |
Odčítanie | 0,001 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 3 µm | |
⌀ vretena | 6,35 mm | |
Stúpanie vretena | 10 mm | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Meracia technika | digitálna | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 421590 75-105 | |
EAN/GTIN | 4946368736723 | |
Číslo výrobcu | 293-669-20 |