Digitálny strmeňový mikrometer s dátovým výstupom 50-80

Č. pol.: 421590 50-80

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 30,45 € PU (ks)
  • 56,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria QuickMike
Norma Výrobná norma
Rozsah merania 50 mm - 80 mm
Odčítanie 0,001 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 3 µm
⌀ vretena 6,35 mm
Stúpanie vretena 10 mm
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika digitálna
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 357
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 421590 50-80
EAN/GTIN 4946368736716
Číslo výrobcu 293-668-20

Popis

Prevedenie:

Medze presnosti sú presnejšie ako požiadavky normy DIN 863. Zap/Vyp, Origin (základné nastavenie), Zero/Abs (na nulovanie v ľubovolnej polohe), Hold/Data (uložiť meranú hodnotu, príp. prenos dát).

Popis:

  • Stúpanie vretena 10 mm/ot. redukuje čas prestavenia.
  • Neotáčavé vreteno je šetrné k meraným povrchom.
  • Absolútny merací systém. Nastavenie nulového bodu po zapnutí nie je potrebné. Zabráni sa chybným meraniam.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357. 1. nastavovacia mierka od veľ. 25 – 55.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 497445.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely