{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HCT | |
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 100 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Rozhranie | Rozhranie Bluetooth | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Meracia technika | digitálna | |
Počet meracích skrutiek | 4 | |
Počet nastavovacích mierok | 3 | |
Balenie | stabilný box | |
Rádiová aplikácia | HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 4 | |
Typ batérií | Gombíkový článok | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 421577 0-100 | |
EAN/GTIN | 4067263036692 | |
Číslo výrobcu | 421577 0-100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava digitálnych strmeňových mikrometrov HCT IP67 a Bluetooth 0-100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
1 979,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
757,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet nastavovacích mierok | 3 | 3 |
Počet meracích skrutiek | 4 | 4 |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | IP 54 |
Norma | Výrobná norma | DIN 863 |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer | Strmeňový mikrometer |