{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HCT | |
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 75 mm - 100 mm | |
Odčítanie | 0,001 mm | |
Odčítanie | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Najväčšia prípustná chyba | 3 µm | |
⌀ vretena | 6,5 mm | |
Stúpanie vretena | 1 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Bluetooth | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Prevedenie vretena | tvrdené a brúsené | |
Výška cifier LDC displej | 12 mm | |
Prepínanie relatívneho/absolútneho merania | Áno | |
Meracia technika | digitálna | |
Prevedenie Meracia plocha | tvrdokov | |
Počet nastavovacích mierok | 1 | |
Balenie | stabilný box | |
Rádiová aplikácia | HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | Gombíkový článok | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 421575 75-100 | |
EAN/GTIN | 4067263036685 | |
Číslo výrobcu | 421575 75-100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Digitálny strmeňový mikrometer HCT IP67 a Bluetooth 75-100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
666,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
239,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Najväčšia prípustná chyba | 3 | 5 |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | IP 54 |
Norma | Výrobná norma | DIN 863 |
⌀ vretena | 6,5 | 6,5 |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Meracia technika | digitálna | digitálna |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer | Strmeňový mikrometer |