Digitálny strmeňový mikrometer IP65 0-25

Č. pol.: 421515 0-25

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 18,35 € PU (ks)
  • 28,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
167 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 25 mm
Odčítanie 0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba 2 µm
⌀ vretena 6,35 mm
Stúpanie vretena 0,5 mm
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Meracia technika digitálna
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 357
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 421515 0-25
EAN/GTIN 4946368672908
Číslo výrobcu 293-240-30

Popis

Prevedenie:

Medze presnosti presnejšie ako požiadavky z DIN 863.
Extra veľký LCD ukazovateľ (7,5 mm) pre bezchybné, rýchle odčítanie, blokovanie klávesnice.
Meracie plochy osadené tvrdým kovom.
Vyhotovenie chránené proti nárazom.
Meracie vreteno tvrdené a brúsené.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357, 1. nastavovacia mierka od veľ 25–50.

Zvláštní příslušenství:

č. 421525 a 421527, dátový kábel č. 497445.