{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 75 mm - 100 mm | |
Čítanie | 0,001 mm | |
Limit chyby | 3 µm | |
Vreteno⌀ | 6,35 mm | |
Rozstup vretena | 0,5 mm | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 65 | |
Technológia merania | digitálna | |
Balenie | stabilný box | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081560 357 | |
Typ výrobku | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 421515 75-100 | |
EAN/GTIN | 4946368672939 | |
Číslo výrobcu | 293-243-30 |