Strmeňový mikrometer 100-125

Č. pol.: 420402 100-125

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 92,60 € PU (ks)
  • 48,10 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 863
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 100 mm - 125 mm
Odčítanie 0,01 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
⌀ vretena 6,5 mm
⌀ meracieho bubna 19 mm
Pocitová račňa Áno
Meracia technika analógová
Počet nastavovacích mierok 1
Balenie stabilný box
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 420402 100-125
EAN/GTIN 4045197471581
Číslo výrobcu 420402 100-125

Popis

Prevedenie:

Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.
Tvrdené, brúsené meracie vreteno. Fixovanie pomocou upínacej páky.
S račňou a izolačnou ochranou rúk. Merací bubon matne pochrómovaný.
S čisto vyrytými stupnicami a číslami v čiernej farbe.
S kombinovanou račňou pre jednoručné ovládanie a ovládanie v držiaku.

Rozsah dodávky:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.