{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 800 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,06 mm | |
⌀ tanierovej vložky | 20 mm | |
⌀ meracích tyčí | 6 mm | |
Meracia technika | digitálna | |
Prierez Meracej lišty | 23,5 × 9 mm | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 LR44 | |
Druh produktu | Posuvný hĺbkomer na drážky |
Číslo položky | 418755 800 | |
EAN/GTIN | 4045197640598 | |
Číslo výrobcu | 418755 800 |