Digitálny hĺbkomer na drážky 200

Č. pol.: 418755 200
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 17,70 € PU (ks)
  • 9,85 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 200 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,03 mm
⌀ tanierovej vložky 10 mm
⌀ meracích tyčí 4 mm
Meracia technika digitálna
Prierez Meracej lišty 23,5 × 9 mm
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 LR44
Druh produktu Posuvný hĺbkomer na drážky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 418755 200
EAN/GTIN 4045197640567
Číslo výrobcu 418755 200

Popis

Prevedenie:

Digitálny hĺbkomer na meranie drážok, zápichov, výrezov, odsekov a otvorov. Konštrukcia s úsporou hmotnosti z hliníkového profilu zosilneného oceľou, s oxidom ošetrenými povrchmi. Optimálne vodiace a klzné vlastnosti prostredníctvom vnútri ležiaceho dvojitého prizmového vedenia. Rôzne meracie hroty (M2,5) sa môžu naskrutkovať do meracej tyče.
Oceľou spevnený hliníkový profil s oxidom ošetreným povrchom. Dvojité prizmové vedenie. Meracie hroty (M2,5) vymeniteľné.

Použitie:

Meranie zápichov, drážok, otvorov a odsekov.

Rozsah dodávky:

Merací hrot s oceľovou guličkou, tanierová vložka č. 434900 veľ. 11, merací mostík 150 mm a 350 mm, batéria č. 081560 veľ. LR44.

Zvláštní příslušenství:

Merací mostík č. 418757 veľ. 550; veľ. 750 a veľ. 900.