{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 200 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,01 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Digimatic; Rozhranie RS232C; USB rozhranie; rádiový systém MAHR i-wi | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Rádiová aplikácia | Softvér výrobcu | |
Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Dĺžka mostu | 100 mm | |
Prierez Meracej lišty | 11,5 × 3,6 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Posuvný hĺbkomer na drážky |
Číslo položky | 418754 200 | |
EAN/GTIN | 4059192057329 | |
Číslo výrobcu | 4126533 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitálny hĺbkomer na drážky IP 67, i-wi 200
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
750,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
482,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | mm/palce |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | 1 |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami |
Rozsah merania | 0 ;200 | 0 ;200 |
Norma | ISO 13385 | Výrobná norma |
Prierez Meracej lišty | 11,5 × 3,6 | 23,5 × 9 |
Druh produktu | Posuvný hĺbkomer na drážky | Posuvný hĺbkomer na drážky |