{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 100 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,01 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Digimatic; Rozhranie RS232C; USB rozhranie; rádiový systém MAHR i-wi | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
⌀ meracích tyčí | 4 mm | |
Rádiová aplikácia | Softvér výrobcu | |
Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Dĺžka mostu | 85 mm | |
Prierez Meracej lišty | 16 × 3 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Posuvný hĺbkomer na drážky |
Číslo položky | 418754 100 | |
Číslo výrobcu | 4126532 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Digitálny hĺbkomer na drážky IP 67, i-wi, Rozsah merania: 100mm |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
391,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | mm / pulgadas |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | 1 |
Norma | ISO 13385 | Norma de fábrica |
⌀ meracích tyčí | 4 mm | 4 mm |
Meracia technika | digitálna | digital |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |
Druh produktu | Posuvný hĺbkomer na drážky | Calibre de profundidad para ranuras |