{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 300 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,01 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Výška cifier LDC displej | 11 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Prevádzková doba | 12 000 h | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Dĺžka mostu | 150 mm | |
Prierez Meracej lišty | 15×4 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Posuvný hĺbkomer |
Číslo položky | 418695 300 | |
EAN/GTIN | 7630041106503 | |
Číslo výrobcu | 00530443 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Digitálny hĺbkomer TWIN CAL IP 67, Rozsah merania: 300mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
550,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
635 kus/y s okamžitým dodaním
254,80 €
183,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
546,93 €
425,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
533,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
215 kus/y s okamžitým dodaním
295,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
všetky diely | kalené | kalené | kalené | kalené | kalené |
Dĺžka mostu | 150 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Prierez Meracej lišty | 15×4 mm | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×3,5 mm | 16×4 mm |
Balenie | stabilný box | stabilný box | stabilný box | stabilný box | stabilný box |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Druh produktu | Posuvný hĺbkomer | Posuvný hĺbkomer | Posuvný hĺbkomer | Posuvný hĺbkomer | Posuvný hĺbkomer |