{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 300 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,01 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Funkcia Preset | Áno | |
Automatické odpojenie | Áno | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Dĺžka mostu | 100 mm | |
Prierez Meracej lišty | 16×3,5 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Posuvný hĺbkomer |
Číslo položky | 418682 300 | |
EAN/GTIN | 4045197949745 | |
Číslo výrobcu | 418682 300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitálny hĺbkomer IP67 s dátovým výstupom 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
546,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
603,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet obsiahnutých batérií | 1 | 1 |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | IP 67 |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Meracia technika | digitálna | digitálna |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Druh produktu | Posuvný hĺbkomer | Posuvný hĺbkomer |