{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Séria | HCT | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,01 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Bluetooth | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Dĺžka mostu | 100 mm | |
Prierez Meracej lišty | 16×3,5 mm | |
Rádiová aplikácia | HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | Gombíkový clánok | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Posuvný hĺbkomer |
Číslo položky | 418685 150 | |
EAN/GTIN | 4062406773960 | |
Číslo výrobcu | 418685 150 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Digitálne hĺbkové posuvné meradlo HCT IP67 s Bluetooth, Rozsah merania: 150mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
465,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 204 kus/y s okamžitým dodaním
195,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
421,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
236,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | mm/palce | mm/palce | mm/palce |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dĺžka mostu | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,0005 palec | 0,0005 palec | 0,0005 palec | 0,0005 palec |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |