{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 800 mm | |
Členenie | 1/20 mm | |
Dĺžka pomocnej posuvnej stupnice | 39 mm | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,12 mm | |
Meracia násada a | 10 mm | |
Meracia násada b | 13 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Dĺžka mostu | 250 mm | |
Prierez Meracej lišty | 20×5 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Posuvný hĺbkomer |
Číslo položky | 418000 800 | |
EAN/GTIN | 4045197203618 | |
Číslo výrobcu | 418000 800 |