{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 300 mm | |
Členenie | 1/20 mm | |
Dĺžka pomocnej posuvnej stupnice | 39 mm | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,08 mm | |
Meracia násada a | 6 mm | |
Meracia násada b | 9 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Dĺžka mostu | 150 mm | |
Prierez Meracej lišty | 12×4 mm | |
Balenie | Puzdro | |
Druh produktu | Posuvný hĺbkomer |
Číslo položky | 418000 300 | |
EAN/GTIN | 4045197203595 | |
Číslo výrobcu | 418000 300 |