Digitálne univerzálne posuvné meradlo Multimar 25 EWR 600

Č. pol.: 415546 600

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 45,40 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Poistka nameranej hodnoty: Systém MAHR Reference Lock
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobná norma
    Rozsah merania 0 mm
    Odčítanie 0,01 mm
    Odčítanie 0,0005 palec
    Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
    Poistka nameranej hodnoty Systém MAHR Reference Lock
    Najväčšia prípustná chyba 0,03 mm
    Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
    Stupeň ochrany krytom IP IP 65
    Meracia technika digitálna
    Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
    všetky diely kalené
    Balenie stabilný box
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 415546 600
    EAN/GTIN 4059192003265
    Číslo výrobcu 4119001

    Popis

    Prevedenie:

    Vymeniteľné meracie ramená, vložky sond a dorazové prvky (voliteľné príslušenstvo). Číslicový displej je vždy čitateľný zo strany obsluhy. Rozšírenie oblasti použitia je možné otáčaním. Rovnomerné rozloženie hmotnosti s malými rozmermi, keďže oba nosiče meracích ramien sa môžu pohybovať na koľajnici. Posuvník a koľajnica sú odolné proti korózii a kalené.

    Funkce:

    IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

    Zvláštní příslušenství:

    Meracie ramená č. 428101, hĺbkový doraz č. 428111, meracie prípravky č. 428141, meracie vložky č. 428120; 428130; 428160; 428170.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka