Digitálne posuvné meradlo „Ultra Light“ 2500

Č. pol.: 415542 2500
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 163,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 2 500 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,15 mm
Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Dĺžka meracích čeľustí 202 mm
Výška cifier LDC displej 20 mm
Meracia technika digitálna
Hmotnosť 2,8 kg
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 415542 2500
EAN/GTIN 7640125712834

Popis

Prevedenie:

Extrémne ľahké posuvné meradlo. Meracia lišta z dutého hliníkového profilu, veľmi vysoká tuhosť vďaka štyrom kaleným a brúseným oceľovým tyčiam. Veľmi veľký LCD displej, výška číslic 20 mm. Vonkajšie čeľuste z nehrdzavejúcej kalenej ocele s titánovou povrchovou úpravou. Obmedzenie meracích síl pre konštantnú meraciu silu (7,5 − 11,5 N). Vymeniteľné valcovité kolíky na vnútorné merania. Funkcie: Preset, Max-/Min-, Delta, zobrazenie hornej dolnej hranice tolerancie.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrát. 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032, 2 kolíky na vnútorné meranie na čeľusti.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498948.