{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 1 000 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odčítanie | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,05 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Dĺžka meracích čeľustí | 202 mm | |
Výška cifier LDC displej | 20 mm | |
Meracia technika | digitálna | |
Hmotnosť | 1,8 kg | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 415542 1000 | |
EAN/GTIN | 7640125712452 |