Digitálny uhlíkový strmeň 600

Č. pol.: 415400 600

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 64,60 € PU (ks)
  • 59,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 13385
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 66
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma ISO 13385
    Rozsah merania 0 mm - 600 mm
    Odčítanie 0,01 mm
    Odchýlka merania E MPE ±0,04 mm
    Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
    Stupeň ochrany krytom IP IP 66
    Dĺžka meracích čeľustí 100 mm
    ⌀ vnútornej meracej násady 20 mm
    Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
    Meracia technika digitálna
    Hmotnosť 0,67 kg
    Balenie stabilný box
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 1
    Typ batérií SR44
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 357
    Druh produktu Dielenské posuvné merítka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 415400 600
    EAN/GTIN 4946368125268
    Číslo výrobcu 552-303-10

    Popis

    Prevedenie:

    Výsledok merania sa zobrazuje cez dobre čitateľné číslice.
    S hnacím posúvačom pre konštantnú meraciu silu. Extrémne ľahký. Požadovaná hodnota prednastaviteľná (Preset), prepínanie na vnútorné a vonkajšie merania (Offset).

    Funkce:

    IP66: Ochrana proti silnému prúdu vody alebo docasnému zaplaveniu a ochrana proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

    Zvláštní příslušenství:

    Dátový kábel č. 497085.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka