{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 1 000 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,05 mm | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 66 | |
Dĺžka meracích čeľustí | 150 mm | |
⌀ vnútornej meracej násady | 20 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Meracia technika | digitálna | |
Hmotnosť | 1,25 kg | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | SR44 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415400 1000 | |
EAN/GTIN | 4946368125275 | |
Číslo výrobcu | 552-304-10 |