{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odčítanie | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | |
Hĺbkomer dostupný | Áno | |
Hĺbkomer | ⌀ 1,6 | |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | |
Výška cifier LDC displej | 11 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock | |
Prevádzková doba | cca 3 roky | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 412716 150 | |
EAN/GTIN | 4059192002084 | |
Číslo výrobcu | 4103010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Digitálne posuvné meradlo s veľkým displejom a okrúhlym hĺbkomerom 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
279 kus/y s okamžitým dodaním
135,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 623 kus/y s okamžitým dodaním
75,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,01 | 0,01 |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | 1 |
Rozsah merania | 0 ;150 | 0 ;150 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 | 40 |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |