Digitálne posuvné meradlo ABS s okrúhlym hĺbkomerom 150

Č. pol.: 412818 150

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 9,85 € PU (ks)
  • 17,70 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 624 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: ⌀ 1,6
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE ±0,03 mm
Hĺbkomer dostupný Áno
Hĺbkomer ⌀ 1,6
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Automatické odpojenie Áno
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 412818 150
EAN/GTIN 4045197770271
Číslo výrobcu 412818 150

Popis

Prevedenie:

Veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.
Digitálne posuvné meradlo s absolútnou stupnicou, nuly nie sú potrebné. Elektronika sa automaticky vypne po približne 5 minútach a zapne sa jednoduchým posunutím.
  • Velmi vysoká presnost vdaka sklenenej stupnici.
  • Elektronika je oddelená od krytu a nainštalovaná priamo na posuvnú cast. Meracia sila sa prenáša priamo na meracie ramená. Výsledkom je nižšia náchylnost na chyby a dlhšia životnost posuvného meradla.
  • S robustným kovovým krytom.

Rozsah dodávky:

Vrátane batérie c. 081560 vel. CR2032.