Digitálne posuvné meradlo IP54 s okrúhlym hĺbkomerom a dátovým výstupom 150

Č. pol.: 412682 150

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 17,00 € PU (ks)
  • 9,45 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
307 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: ⌀ 1,6
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma ISO 13385
    Rozsah merania 0 mm - 150 mm
    Odčítanie 0,01 mm
    Odčítanie 0,0005 palec
    Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
    Odchýlka merania E MPE ±0,02 mm
    Hĺbkomer ⌀ 1,6
    Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie
    Stupeň ochrany krytom IP IP 54
    Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
    Meracia technika digitálna
    Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
    všetky diely kalené
    Balenie stabilný box
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 1
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
    Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 412682 150
    EAN/GTIN 4045197949370
    Číslo výrobcu 412682 150

    Popis

    Prevedenie:

    Digitálne posuvné meradlo IP54 s dátovým výstupom. Ľahko čitateľný, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm. Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Po 20 minútach sa systém automaticky prepne do úsporného režimu a opätovne sa aktivuje jednoduchým posunutím posuvníka. Nameraná hodnota a nulový bod sa zachovajú. S funkciou Preset (predbežné nastavenie rozmeru). Ergonomický kryt s ľahko uchopiteľným komponentom Haptoprene. Meracie plochy majú jemný povrch.

    Výhoda:

    • Ergonomický kryt s ľahko uchopiteľným komponentom Haptoprene.
    • Dlhá životnosť batérie.
    • Veľký, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.
    • Nový, moderný dizajn.

    Funkce:

    IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

    Zvláštní příslušenství:

    Dátový kábel č. 498948, rozhranie klávesnice č. 498963

    Náhradní díl:

    Kryt dátového výstupu č. 412237 veľ. D, držiak na batérie č. 412237 veľ. B.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka