Plastové číselníkové posuvné meradlo 150ESD

Č. pol.: 412430 150ESD

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Hĺbkomer: ploché

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Hĺbkomer ploché
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie (okrúhly ciferník) 0,1 mm
Otáčanie ukazovateľa 10 mm
Hĺbkomer dostupný áno
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
Meracia technika analógová
Druh produktu Číselníkové posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 412430 150ESD
EAN/GTIN 4010995314392
Číslo výrobcu 31439

Popis

Prevedenie:

Veľmi ľahké, nemagnetické a elektricky nevodivé. S odchýlkomerom chráneným proti nárazom.
Nekovová umelá hmota s podielom skleneného vlákna 50 %.

Použitie:

Na prácu v oblastiach ohrozených elektrostatickou energiou.

Norma:

IEC 61340-5-1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka