Plastové číselníkové posuvné meradlo 150

Č. pol.: 412430 150

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Hĺbkomer: ploché

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobná norma
    Hĺbkomer ploché
    Rozsah merania 0 mm - 150 mm
    Odčítanie (okrúhly ciferník) 0,1 mm
    Otáčanie ukazovateľa 10 mm
    Hĺbkomer dostupný áno
    Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
    Meracia technika analógová
    Druh produktu Číselníkové posuvné meradlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 412430 150
    EAN/GTIN 4010995270827

    Popis

    Prevedenie:

    Veľmi ľahké, nemagnetické a elektricky nevodivé. S odchýlkomerom chráneným proti nárazom.
    Nekovová umelá hmota s podielom skleneného vlákna 60 %.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka