Modul Millimar N 1702, Typ: N1702VPP

Č. pol.: 402753 N1702VPP
Zľava
431,57 €
Cena platí do 31. 12. 2024
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rozhranie údajov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 402753 N1702VPP
EAN/GTIN 2050002079526

Popis

Prevedenie:

Modul pre inkrementálne snímače Millimar N 1702 VPP
  • Flexibilné kombinovateľné zbernicové moduly RS-485
  • Výkonné pripojovacie moduly na vyhodnocovanie
  • inkrementálnych meracích snímačov alebo otočných snímačov
  • Vyhodnotenie referenčného bodu
  • Synchrónny dátový dotaz z niekoľkých pripojených meracích snímačov
  • Ako merací modul na Millimar C 1202 od firmvéru v.: 1.1.0.0 použiteľné
  • Pripojenie modulov N 1700 cez rozhranie USB k inteligentnému a univerzálne použiteľnému vyhodnocovaciemu a konfiguračnému softvéru Millimar Cockpit od verzie 14
  • Pripojenie všetkých typov meracích snímačov kompatibility prostredníctvom jedného a toho istého modulu
  • Flexibilná a modulárna kombinácia produktov na riešenie špecifických úloh merania zákazníka
  • Max. teoretická rýchlosť zbernice 4189 hodnôt/s (v závislosti od počtu pripojených kanálov)

Charakteristika:

Typ výrobku: N 1702 VPP
Kroková hodnota číslic µm: 0,01 , 0,1
Tlačidlové vstupy: 2
Kompatibilita: Inkrementálne 1 Vpp
Konfigurácia: Millimar C 1202 od verzie FW 1.1.0.0
Rýchlosť prenosu dát: 4189 Hz
Dátové rozhranie: RS-485
Napájanie energiou: +5 V zo zbernice N 1700
Spotreba prúdu: 350 mA
Druh IP krytia: IP 42
Pracovná teplota MIN: 10 °C
Pracovná teplota MAX: 30 °C
Prevádzková teplota od: 0 °C
Prevádzková teplota až: 40 °C
Hmotnosť výrobku: 0,2 kg

Použitie:

Inteligentná a flexibilná kombinácia meracích modulov a softvéru na riešenie špecifických úloh merania zákazníka.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka