Prevedenie:
Modul pre indukčný snímač Millimar N 1702 M-HR- Flexibilné kombinovateľné zbernicové moduly RS-485
- Výkonné pripojovacie moduly na vyhodnocovanie meracích snímačov (indukčné)
- Vysoké rozlíšenie meracieho signálu, 0,01 µm
- Synchrónny dátový dotaz z niekoľkých pripojených meracích snímačov
- Pripojenie modulov N 1700 cez rozhranie USB k inteligentnému a univerzálne použiteľnému vyhodnocovaciemu a konfiguračnému softvéru Millimar Cockpit
- Pripojenie všetkých typov meracích snímačov kompatibility prostredníctvom jedného a toho istého modulu
- Flexibilná a modulárna kombinácia produktov na riešenie špecifických úloh merania zákazníka
- Max. teoretická rýchlosť zbernice 4189 hodnôt/s (v závislosti od počtu pripojených kanálov)
Charakteristika:
Typ výrobku: N 1702 M-HR
Kroková hodnota číslic µm: 0,01
Rozsah merania indukčná sonda: ±200
Tlačidlové vstupy: 2
Kompatibilita: Mahr , Mahr 1340 , polovičný mostík Mahr, Mahr-LVDT , Mahr-VLDT
Konfigurácia: Softvér Millimar Cockpit
Rýchlosť prenosu dát: 4189 Hz
Najväčšia prípustná chyba: 0,3 % (min. 0,04 μm)
Dátové rozhranie: RS-485
Napájanie energiou: +5 V zo zbernice N 1700
Spotreba prúdu: 115 mA
Druh IP krytia: IP 42
Pracovná teplota MIN: 10 °C
Pracovná teplota MAX: 35 °C
Prevádzková teplota od: 0 °C
Prevádzková teplota do 40 °C
Teplotný koeficient: 0,02 µm/°C
Hmotnosť výrobku: 0,27 kg
Použitie:
Inteligentná a flexibilná kombinácia meracích modulov a softvéru na riešenie špecifických úloh merania zákazníka.