nosič brusných pouzder GK válcovitý Ø 30x30mm hřídel Ø 6 mm

Č. pol.: 4007220146880
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Nosič brúsneho puzdra

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220146880
EAN/GTIN 4007220146880
Číslo výrobcu 42109000
Číslo L L51110 19

Popis

Prevedenie:

  • Žádné informace

Popis:

Vhodná podpora pro válcové brusné objímky. Válcové nosič brusných pouzder jsou vedeny podle ISO 15637-1 pod označením ″Upínací tělesa pro válcové brusné objímky″.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: GK
  • OT./MIN, max.: 19100 RPM
  • OT./MIN, min.: 13000 RPM
  • Provedení: Bez specifikace
  • Metrika šířky: 30 mm
  • Odpovídá ISO: ISO 15637-1
  • Ø vnější metrika: 30 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Tvrdost: 65–70
  • Délka, hřídel: 35 mm

Výhoda:

  • Bezpečně usaďte brusné pouzdro na nosič brusných pouzder rozšířením nosiče v hlavice.
  • Vynikající životnost díky speciálním výrobním procesům – i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách.
  • Nejvyšší hospodárnost díky obzvláště vysokému odstraňování materiálu a vysoké agresivitě abraziva.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 30 m /s.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka