Popis:
Pro agresivní broušení s nejvyšší rychlostí odstraňování u tvrdých, tvrdých a špatně tepelně vodivých materiálů. Konstantní maximální výkon díky samoostřicímu keramickému zrnu. Abrazivní přísady v povlaku dosahují výrazně vyšší rychlosti odstraňování, zabraňují zanesení a způsobují chladnější broušení. Brusné návleky jsou vedeny podle ISO 2421 pod označením „válcové brusné návleky“. GSB = velké balení brusných pouzder
Charakteristika:
- OT./MIN, opt., od: 13000 RPM
- OT./MIN, opt., do: 19100 RPM
- Brusivo: Keramické zrno CO-COOL
- Ø vnitřní metrika: 30 mm
- Velikost zrna: 60
- Výška: 30 mm
Výhoda:
- Velikost balení je ideální pro průmyslové použití.
- Bezpečně usaďte brusné pouzdro na nosič brusných pouzder rozšířením nosiče v hlavice.
- Vynikající životnost díky speciálním výrobním procesům – i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách.
- Nejvyšší hospodárnost díky obzvláště vysokému odstraňování materiálu a vysoké agresivitě abraziva.
Použitie:
- Doporučení k použití: Pro snadnou výměnu brusných pouzder je zatáhněte a vypínejte otočením mírně ve směru hodinových ručiček. Ponechte nosič brusných pouzder upnutý v jednotce nástroje. Aby bylo zajištěno bezpečné umístění brusné pouzdro, dodržujte minimální rychlost nosiče brusného pouzdra. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 20-30 m /s. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; vyrovnání; zdrsnění; ostření; Zpracování povrchu; zpracování svarů; zpracování hran
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Tvárné litiny
- bronz
- Slitiny na bázi kobaltu
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Titan
Rozsah dodávky:
- Objednávejte nosič brusných pouzder samostatně.
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 30 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
- Nedovolte, aby brusné objímky vyčnívaly nad nosič brusných pouzder.