Držák pilníku typ KFH pro pilník 300mm ergonomický a plynule nastavitelný

Č. pol.: 4007220111499
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Zošit

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220111499
    EAN/GTIN 4007220111499
    Číslo výrobcu 14000167
    Číslo L L51060 512

    Popis

    Popis:

    Pferd nabízí držák pro různé soubory a listy souborů. Řada PFERD zahrnuje držáky pilníků, nastavitelné držák pro tělové pilníky a držák pro listy pilníků, karbidové pilníky a ruční odjehlovač. Nastavitelný držák od společnosti Pferd umožňuje individuální upnutí desek s tělesem tak, aby odpovídaly obrysu povrchu, který má být obráběn. Díky upínací zařízení je poloměr ohybu pilník plynule nastavitelný. Ergonomicky tvarovaný a obzvláště lehký držák umožňuje individuální upnutí desek s tělesem přizpůsobit se povrchu, který má být obráběn.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: KFH
    • Vhodné pro délku [mm]: 300 mm

    Výhoda:

    • Poloměr ohybu pilník lze plynule nastavit pomocí upínací zařízení.
    • Extrémně lehká plastová konstrukce bez změkčovadel.
    • Lze použít na body a přes oblasti, protože tělo soubor lze použít jak ohnuté, tak rovné.
    • Práce s nízkou únavou díky tlumicím gumovým tlumičům tlumícím vibrace.

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka