Prevedenie:
Popis:
Listy korpusu lze jednotlivě upnout v držák karosářského pilníku a přizpůsobit obrysu povrchu, který má být obráběn. Radiální ozubení pro univerzální hrubovací a dokončovací operace. Zuby jsou navrženy tak, aby vytvářely povrchy bez bodování. Tyto tělové pilníky jsou dodávány v průmyslovém balení bez držák karosářského pilníku. Jsou také jednotlivě baleny v plastových rukávech bez perforace Euro.
Charakteristika:
- Typ Pferd: 299
- Zuby Pro palce: 10
- Verze: Střední
- Metrika šířky: 31 mm
- Ozubení: 2
- Metrické délky: 300 mm
- Výška: 4,7 mm
Výhoda:
- Poloměr ohybu pilník lze plynule nastavit pomocí upínací zařízení.
- Bodové použití je možné.
- Řezání zubů ostrým nožem.
- pilník zabraňuje nechtěným škrábancům.
Použitie:
- Zpracování úloh: Vyrovnání; povrchové zpracování
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)