{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ skľučovadla | 300 mm | |
Výška | 62 mm | |
Tolerancia výšky | 0 / -1 mm | |
⌀ rozostupnej kružnice otvorov | 285 mm | |
⌀ závitu | 4×M8 | |
Výška magnetického poľa | 10 mm | |
Hmotnosť | 31 kg | |
Menovitá prídržní sila | 150 N/cm2 | |
Opotrebiteľnosť pólovej dosky | 6 mm | |
⌀ centrovania | 250 mm | |
Hĺbka centrovania | 4 mm | |
Paralelná pólová vzdialenosť | 12+3 mm | |
možný centrovací otvor J | 25×20 mm | |
Druh produktu | Magnetické upínacie púzdro |
Číslo položky | 380777 300 | |
EAN/GTIN | 2050001944429 | |
Číslo výrobcu | 244.11-300 |