{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ skľučovadla | 250 mm | |
Výška | 57 mm | |
Tolerancia výšky | 0 / -1 mm | |
⌀ rozostupnej kružnice otvorov | 232 mm | |
⌀ závitu | 4×M8 | |
Výška magnetického poľa | 10 mm | |
Hmotnosť | 20 kg | |
Menovitá prídržní sila | 150 N/cm2 | |
Opotrebiteľnosť pólovej dosky | 6 mm | |
⌀ centrovania | 200 mm | |
Hĺbka centrovania | 4 mm | |
Paralelná pólová vzdialenosť | 12+3 mm | |
možný centrovací otvor J | 25×20 mm | |
Druh produktu | Magnetické upínacie púzdro |
Číslo položky | 380777 250 | |
EAN/GTIN | 2050001944412 | |
Číslo výrobcu | 244.11-250 |