{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ skľučovadla | 150 mm | |
Výška | 50 mm | |
Tolerancia výšky | 0 / -1 mm | |
⌀ rozostupnej kružnice otvorov | 132 mm | |
⌀ závitu | 4×M8 | |
Výška magnetického poľa | 8 mm | |
Hmotnosť | 7 kg | |
Menovitá prídržní sila | 100 N/cm2 | |
Opotrebiteľnosť pólovej dosky | 5 mm | |
⌀ centrovania | 110 mm | |
Hĺbka centrovania | 4 mm | |
Paralelná pólová vzdialenosť | 1,9 mm | |
možný centrovací otvor J | 24×5 mm | |
Druh produktu | Magnetické upínacie púzdro |
Číslo položky | 380776 150 | |
EAN/GTIN | 2050001943644 | |
Číslo výrobcu | 244.01-150 |