Permanentné magnetické skľučovadlo s paralelným delením pólov 130

Č. pol.: 380776 130
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ skľučovadla 130 mm
Výška 50 mm
Tolerancia výšky 0 / -1 mm
⌀ rozostupnej kružnice otvorov 115 mm
⌀ závitu 4×M8
Výška magnetického poľa 8 mm
Hmotnosť 5 kg
Menovitá prídržní sila 100 N/cm2
Opotrebiteľnosť pólovej dosky 5 mm
⌀ centrovania 90 mm
Hĺbka centrovania 4 mm
Paralelná pólová vzdialenosť 1,9 mm
možný centrovací otvor J 20×14 mm
Druh produktu Magnetické upínacie púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 380776 130
EAN/GTIN 2050001943637
Číslo výrobcu 244.01-130

Popis

Prevedenie:

Výkonný magnetický systém s neodymovými magnetmi a nízkou výškou magnetického poľa. Silu magnetu je možné plynule nastaviť.

Použitie:

Na brúsenie a sústruženie.
Na upnutie malých a tenkých až stredne veľkých obrobkov.

Poznámka:

Možno zapracovať strediaci otvor „J“.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka